PANDUIT - PANHSTT200-48-5-4 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT200-48-5-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Wandstärke nach Schrumpf - 1.1 mm
Packung
5 ST
EAN
0074983906239
Artikelnummer
PANHSTT200-48-5-4
Herstellernummer
HSTT200-48-5-4
Hersteller
PAN
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


