Startseite

PANDUIT - PANHSTT150-48-5C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT150-48-5C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT150-48-5C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983906673

Artikelnummer

PANHSTT150-48-5C

Herstellernummer

HSTT150-48-5C

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19.1 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, 1.5"(38.1mm) Dia, Clear