PANDUIT - PANHSTT12-C4 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT12-C4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
0074983848812
Artikelnummer
PANHSTT12-C4
Herstellernummer
HSTT12-C4
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30.5 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


