Startseite

PANDUIT - PANHSTT12-48-Q45 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT12-48-Q45

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT12-48-Q45 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983520596

Artikelnummer

PANHSTT12-48-Q45

Herstellernummer

HSTT12-48-Q45

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, Yellow/Green