Startseite

PANDUIT - PANHSTT100-48-5-2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT100-48-5-2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT100-48-5-2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.9 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983906093

Artikelnummer

PANHSTT100-48-5-2

Herstellernummer

HSTT100-48-5-2

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

rot

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, Red