Startseite

PANDUIT - PANHSTT09-48-Q2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT09-48-Q2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT09-48-Q2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983906024

Artikelnummer

PANHSTT09-48-Q2

Herstellernummer

HSTT09-48-Q2

Hersteller

PAN

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Länge:

1.2 m

Farbe:

rot

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, .09"(2.4mm) Dia, Red