Startseite

PANDUIT - PANHST2.7-48-2Y THICK WALL ADHESIVE LINED, 2.7 (68.6MM) - HST2.7-48-2Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHST2.7-48-2Y THICK WALL ADHESIVE LINED, 2.7  (68.6MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Länge - 1.2192 m

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 2 ST

EAN

0074983332946

Artikelnummer

PANHST2.7-48-2Y

Herstellernummer

HST2.7-48-2Y

Hersteller

PAN

Schrumpfrate:

3:1

Länge:

1.2192 m

Farbe:

schwarz

Heat Shrink Thick Adhesive, 2.7"(68.6mm) Dia, Black