PANDUIT - PANHST2.0-48-2Y THE HST2.0-48-2Y THICK WALL HEAT SHRINK - HST2.0-48-2Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 16.9 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
2 ST
EAN
0074983107438
Artikelnummer
PANHST2.0-48-2Y
Herstellernummer
HST2.0-48-2Y
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16.9 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.1 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


