Startseite

PANDUIT - PANHST2.0-12-2Y THICK WALL ADHESIVE LINED, 2 (50.8MM) D - HST2.0-12-2Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHST2.0-12-2Y THICK WALL ADHESIVE LINED, 2  (50.8MM) D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 16.9 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

0074983107421

Artikelnummer

PANHST2.0-12-2Y

Herstellernummer

HST2.0-12-2Y

Hersteller

PAN

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

16.9 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

4.1 mm

Länge:

304.8 m

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente, marca PANDUIT GMBH, modello PANHST2.0-12-2Y - THICK WALL ADHESIVE LINED 2 (50.8MM) D