Startseite

PANDUIT - PANHST1.5-48-5Y THE HST1.5-48-5Y THICK WALL HEAT SHRINK - HST1.5-48-5Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHST1.5-48-5Y THE HST1.5-48-5Y THICK WALL HEAT SHRINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983107377

Artikelnummer

PANHST1.5-48-5Y

Herstellernummer

HST1.5-48-5Y

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38.1 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

4.1 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thick Adhesive, 1.5"(38.1mm) Dia, Black