PANDUIT - PANHST0.8-48-5Y THE HST0.8-48-5Y THICK WALL HEAT SHRINK - HST0.8-48-5Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5.6 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
5 ST
EAN
0074983107216
Artikelnummer
PANHST0.8-48-5Y
Herstellernummer
HST0.8-48-5Y
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5.6 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.3 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


