PANDUIT - PANHST0.4-48-5Y THE HST0.4-48-5Y THICK WALL HEAT SHRINK - HST0.4-48-5Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Kaltschrumpf
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 10.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.1 mm
Packung
5 ST
EAN
0074983107100
Artikelnummer
PANHST0.4-48-5Y
Herstellernummer
HST0.4-48-5Y
Hersteller
PAN
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
10.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Länge:
1219.2 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein