Startseite

PANDUIT - PANHLTP3I-X0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, CERTIFICAZIONE - HLTP3I-X0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHLTP3I-X0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, CERTIFICAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 305 mm

  • Ausführung - Endlosband

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Klettverschluss

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983750580

Artikelnummer

PANHLTP3I-X0

Herstellernummer

HLTP3I-X0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

305 mm

Ausführung:

Endlosband

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Klettverschluss

Banddicke:

2.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

50...-17 °C

Montagetemperatur:

-17...50 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Hook & Loop Tie, Plenum Loop Style, 12.0L (305mm), .50W (12.7mm), Black