PANDUIT - PANHLTP2I-X0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, CERTIFICAZIONE - HLTP2I-X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - Endlosband
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Klettverschluss
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983750573
Artikelnummer
PANHLTP2I-X0
Herstellernummer
HLTP2I-X0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
Endlosband
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Klettverschluss
Banddicke:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
50...-17 °C
Montagetemperatur:
-17...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein