Startseite

PANDUIT - PANHLT2I-X6 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA AD AN - HLT2I-X6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHLT2I-X6 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA AD AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Bandverschluss - Klettverschluss

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983541201

Artikelnummer

PANHLT2I-X6

Herstellernummer

HLT2I-X6

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

Klettband

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm), .50W (12.7mm), Blue