Startseite

PANDUIT - PANHLT2I-X2 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA AD AN - HLT2I-X2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHLT2I-X2 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA AD AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - Endlosband

  • Farbe - rot

  • Bandverschluss - Klettverschluss

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983540907

Artikelnummer

PANHLT2I-X2

Herstellernummer

HLT2I-X2

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

Endlosband

Farbe:

rot

Bandverschluss:

Klettverschluss

Banddicke:

2.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Montagetemperatur:

-18...104 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm), .50W (12.7mm), Red