PANDUIT - PANHLT2I-X0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA AD AN - HLT2I-X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - Klettband
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983523412
Artikelnummer
PANHLT2I-X0
Herstellernummer
HLT2I-X0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
Klettband
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja


