Startseite

PANDUIT - PANHLSP3S-X12 FASCETTA GANCIO E ANELLO, CERTIFICAZIONE - HLSP3S-X12

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHLSP3S-X12 FASCETTA GANCIO E ANELLO, CERTIFICAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19.1 mm

  • Bandlänge - 305 mm

  • Ausführung - Endlosband

  • Farbe - rot

  • Banddicke - 2.5 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983904211

Artikelnummer

PANHLSP3S-X12

Herstellernummer

HLSP3S-X12

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

19.1 mm

Bandlänge:

305 mm

Ausführung:

Endlosband

Farbe:

rot

Banddicke:

2.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-18...50 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

UL-Zulassung:

ja

Hook & Loop Tie, Plenum Strip, 12.0L (305mm), .75W (19.1mm), Maroon