PANDUIT - PANHLS-75R6 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 22,8 - HLS-75R6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 19.1 mm
Bandlänge - 22.86 mm
Banddicke - 2.5 mm
Min. Haltekraft - 222 N
Betriebstemperatur - -18...104 °C
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
0074983724512
Artikelnummer
PANHLS-75R6
Herstellernummer
HLS-75R6
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
19.1 mm
Bandlänge:
22.86 mm
Banddicke:
2.5 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-18...104 °C
Montagetemperatur:
-18...104 °C
Ausführung:
Endlosband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein