PANDUIT - PANHLS-75R0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 22,8 - HLS-75R0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 22860 mm
Banddicke - 2.5 mm
Min. Haltekraft - 222 N
Betriebstemperatur - -18...104 °C
Montagetemperatur - -18...104 °C
Packung
1 ST
EAN
0074983724468
Artikelnummer
PANHLS-75R0
Herstellernummer
HLS-75R0
Hersteller
PAN
Bandlänge:
22860 mm
Banddicke:
2.5 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-18...104 °C
Montagetemperatur:
-18...104 °C
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
klebbar
UL-Zulassung:
nein