PANDUIT - PANHLS-15R2 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 4,57 - HLS-15R2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 19.1 mm
Bandlänge - 4572 mm
Banddicke - 2.5 mm
Min. Haltekraft - 222 N
Betriebstemperatur - -18...104 °C
Packung
1 ST
EAN
0074983541492
Artikelnummer
PANHLS-15R2
Herstellernummer
HLS-15R2
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
19.1 mm
Bandlänge:
4572 mm
Banddicke:
2.5 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-18...104 °C
Montagetemperatur:
-18...104 °C
Ausführung:
Endlosband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


