Startseite

PANDUIT - PANHLS-15R0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 4,57

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHLS-15R0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 4,57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 4572 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983523405

Artikelnummer

PANHLS-15R0

Herstellernummer

HLS-15R0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

4572 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Hook & Loop Roll, 15'L (4.6m), .75W (19.1mm), Black