Startseite

PANDUIT - PANHLM-15R0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 4,57 - HLM-15R0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHLM-15R0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 4,57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.4 mm

  • Bandlänge - 4572 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Ausführung - Klettband

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983626946

Artikelnummer

PANHLM-15R0

Herstellernummer

HLM-15R0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.4 mm

Bandlänge:

4572 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Ausführung:

Klettband

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4mm), Black