PANDUIT - PANH100X034H2T GIALLO, POLIOLEFINA, DIAMETRO 4,8 MM, 10 - H100X034H2T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1.5...4.8 mm
Länge - 8.6 mm
Breite - 25.4 mm
Typ - dünnwandig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983522552
Artikelnummer
PANH100X034H2T
Herstellernummer
H100X034H2T
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1.5...4.8 mm
Länge:
8.6 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


