Startseite

PANDUIT - PANH000X084H1C POLIOLEFINA TERMORESTRINGENTE BIANCA, DI - H000X084H1C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANH000X084H1C POLIOLEFINA TERMORESTRINGENTE BIANCA, DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 0...12.7 mm

  • Länge - 1800 mm

  • Breite - 21.3 mm

  • Typ - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983663736

Artikelnummer

PANH000X084H1C

Herstellernummer

H000X084H1C

Hersteller

PAN

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

0...12.7 mm

Länge:

1800 mm

Breite:

21.3 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

P1 Cassette, Continuous Heatshrink Tubing, Mil Grade Polyolefin, 6' W x .84"H, White