PANDUIT - PANH000X044H1C POLIOLEFINA TERMORESTRINGENTE BIANCA, DI - H000X044H1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1800 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983663712
Artikelnummer
PANH000X044H1C
Herstellernummer
H000X044H1C
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1800 mm
Breite:
11.2 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
P1 Cassette, Continuous Heatshrink Tubing, Mil Grade Polyolefin, 6' W x .44"H, White


