Startseite

PANDUIT - PANFLEX4UPN12 THE HD FLEX FIBER PANEL IS 4 RU AND ACCE - FLEX4UPN12

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFLEX4UPN12 THE HD FLEX FIBER PANEL IS 4 RU AND ACCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056108523

Artikelnummer

PANFLEX4UPN12

Herstellernummer

FLEX4UPN12

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP00

HD Flex patch panel, 4 RU, 12-port