PANDUIT - PANF100X150AJT THE F100X150AJT THERMAL TRANSFER FLAG LA - F100X150AJT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Länge - 38.1 mm
Breite - 25.4 mm
Typ - dünnwandig
Packung
2500 ST
EAN
0074983115037
Artikelnummer
PANF100X150AJT
Herstellernummer
F100X150AJT
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Länge:
38.1 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Thermal Transfer, Flag Label, Polyester,1.0"Wx1.5"H w/.38"Print On Area, White


