Startseite

PANDUIT - PANEMS-A-D0 SUPPORTO FASCETTE CON APPLICAZIONE DI RE - EMS-A-D0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANEMS-A-D0 SUPPORTO FASCETTE CON APPLICAZIONE DI RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 24.9 mm

  • Breite - 24.9 mm

  • Höhe - 6.6 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Durchmesser Befestigungsloch - 0 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983580187

Artikelnummer

PANEMS-A-D0

Herstellernummer

EMS-A-D0

Hersteller

PAN

Länge:

24.9 mm

Breite:

24.9 mm

Höhe:

6.6 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-60...85 °C

Farbe:

schwarz

Cable Tie Mount, Epoxy Applied, WRBL