PANDUIT - PANDRD33LG6 THE DRD33LG6 PANDUCT PANELMAX DIN RAIL W - DRD33LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 184.1 mm
Länge - 1828.8 mm
Durchmesser - 12.7 mm
Schlitzabstand - 15.9 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
6 ST
EAN
0074983117086
Artikelnummer
PANDRD33LG6
Herstellernummer
DRD33LG6
Hersteller
PAN
Breite:
184.1 mm
Länge:
1828.8 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Schlitzabstand:
15.9 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


