Startseite

PANDUIT - PANDRD22LG6 THE DRD22LG6 PANDUCT PANELMAX DIN RAIL W - DRD22LG6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDRD22LG6 THE DRD22LG6 PANDUCT PANELMAX DIN RAIL W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 158.7 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 1828.8 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

0074983117055

Artikelnummer

PANDRD22LG6

Herstellernummer

DRD22LG6

Hersteller

PAN

Breite:

158.7 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

1828.8 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

15.9 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

2 Height PanelMax DIN Wiring Duct (base, cover, rail fasteners), Light Gray