Startseite

PANDUIT - PANCWD2LG6 THE CWD2LG6 PANDUCT PANELMAX CORNER WIRI - CWD2LG6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCWD2LG6 THE CWD2LG6 PANDUCT PANELMAX CORNER WIRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 65.3 mm

  • Breite - 85 mm

  • Länge - 1828.8 mm

  • Schlitzabstand - 12.7 mm

  • Schlitzbreite - 5 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

0074983646210

Artikelnummer

PANCWD2LG6

Herstellernummer

CWD2LG6

Hersteller

PAN

Höhe:

65.3 mm

Breite:

85 mm

Länge:

1828.8 mm

Schlitzabstand:

12.7 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Corner Wiring Duct Base , 2-inch wiring duct, Light Gray.