Startseite

PANDUIT - PANCST115 PINZA SPELACAVI. - CST115

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCST115 PINZA SPELACAVI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Spiralschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983225606

Artikelnummer

PANCST115

Herstellernummer

CST115

Hersteller

PAN

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

nein

Wire Stripper, plier type