PANDUIT - PANCSCS-M DISTANZIATORE PER CAVI A CROCE - CSCS-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 11.4 mm
Breite - 9.4 mm
Höhe - 6.3 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 4.8 mm
Befestigungsart - sonstige
Packung
1000 ST
EAN
0074983600915
Artikelnummer
PANCSCS-M
Herstellernummer
CSCS-M
Hersteller
PAN
Länge:
11.4 mm
Breite:
9.4 mm
Höhe:
6.3 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
85...-60 °C
Cable Tie Mount, Cable Spacer-Cross, NAT


