Startseite

PANDUIT - PANCLT75F-C3 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT75F-C3

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLT75F-C3 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 19.05 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Einsatztemperatur - -40...50 °C

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983627547

Artikelnummer

PANCLT75F-C3

Herstellernummer

CLT75F-C3

Hersteller

PAN

Nenndurchmesser:

19.05 mm

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Einsatztemperatur:

-40...50 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

orange

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Innendurchmesser:

19.3 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Corr. Loom Tubing Slit, .75" (19.1mm) X 100' (30.5m), Orange