Startseite

PANDUIT - PANCLT50F-C3 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT50F-C3

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLT50F-C3 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983719884

Artikelnummer

PANCLT50F-C3

Herstellernummer

CLT50F-C3

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

sonstige

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

17 mm

Innendurchmesser:

12.8 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...50 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Halogenfrei:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Corr. Loom Tubing Slit, .50"(12.7mm) X 100' (30.5m), Orange