PANDUIT - PANCLT38F-5M20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT38F-5M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - sonstige
Nenndurchmesser - 9.53 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
1 ST
EAN
0074983406449
Artikelnummer
PANCLT38F-5M20
Herstellernummer
CLT38F-5M20
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Nenndurchmesser:
9.53 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
14.1 mm
Innendurchmesser:
10.5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Einsatztemperatur:
-40...50 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein


