PANDUIT - PANCLT35F-C20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT35F-C20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 79 mm
Außendurchmesser - 10.1 mm
Innendurchmesser - 7 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983406401
Artikelnummer
PANCLT35F-C20
Herstellernummer
CLT35F-C20
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
79 mm
Außendurchmesser:
10.1 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Einsatztemperatur:
-40...50 °C
Ummantelungswerkstoff:
Polyethylen (PE)
Längsgeschlitzt:
ja


