Startseite

PANDUIT - PANCLT25F-C3 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT25F-C3

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLT25F-C3 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Nenndurchmesser - 6.35 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983719822

Artikelnummer

PANCLT25F-C3

Herstellernummer

CLT25F-C3

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

sonstige

Nenndurchmesser:

6.35 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

9.9 mm

Innendurchmesser:

6.7 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Druckfestigkeit:

0 N

Einsatztemperatur:

0...0 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Biegeradius, statisch:

0 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

0 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Zugfestigkeit:

0 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Corr. Loom Tubing Slit, .25"(6.4mm) X 100' (30.5m), Orange