Startseite

PANDUIT - PANCLT25F-C20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT25F-C20

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLT25F-C20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 10.1 mm

  • Innendurchmesser - 7 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983287109

Artikelnummer

PANCLT25F-C20

Herstellernummer

CLT25F-C20

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

10.1 mm

Innendurchmesser:

7 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...50 °C

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Tubo corrugato per applicazioni dove guaine spiralate o guaine trecciate estensibili sono difficili da installare o non offrono sufficiente protezione. Questa versione dispone di una scanalatura longitudinale che rende il tubo facile da installare anche su fasci di cavi già assemblati. • Protegge e riduce il rischio di danni al cablaggio • Resistente allo schiacciamento, agli urti e all'abrasione