Startseite

PANDUIT - PANCLT25F-10M20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT25F-10M20

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLT25F-10M20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 6.35 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Druckfestigkeit - 0 N

  • Einsatztemperatur - 0...0 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983406425

Artikelnummer

PANCLT25F-10M20

Herstellernummer

CLT25F-10M20

Hersteller

PAN

Nenndurchmesser:

6.35 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Druckfestigkeit:

0 N

Einsatztemperatur:

0...0 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Biegeradius, statisch:

0 mm

Biegeradius, dynamisch:

0 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

0 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

HB

Innendurchmesser:

6.7 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

9.9 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

Corr. Loom Tubing Slit, .25" (6.4mm) X 10000' (3048m), Black