PANDUIT - PANCLT150F-X4 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT150F-X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Nenndurchmesser - 38.1 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
1 ST
EAN
0074983828968
Artikelnummer
PANCLT150F-X4
Herstellernummer
CLT150F-X4
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Nenndurchmesser:
38.1 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
47.2 mm
Innendurchmesser:
39.1 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Druckfestigkeit:
0 N
Einsatztemperatur:
-40...50 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Biegeradius, statisch:
0 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
0 mm
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
0 N
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein