Startseite

PANDUIT - PANCLT125F-L20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT125F-L20

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLT125F-L20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 31.75 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Druckfestigkeit - 0 N

  • Einsatztemperatur - -40...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983533053

Artikelnummer

PANCLT125F-L20

Herstellernummer

CLT125F-L20

Hersteller

PAN

Nenndurchmesser:

31.75 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Druckfestigkeit:

0 N

Einsatztemperatur:

-40...50 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Biegeradius, statisch:

0 mm

Biegeradius, dynamisch:

0 mm

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

0 N

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Innendurchmesser:

32.8 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

38.1 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

Corr. Loom Tubing Slit, 1.25" (31.8mm) X 50' (15.2m), Black