Startseite

PANDUIT - PANCLT100F-C20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT100F-C20

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLT100F-C20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Nenndurchmesser - 25.4 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983287154

Artikelnummer

PANCLT100F-C20

Herstellernummer

CLT100F-C20

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Nenndurchmesser:

25.4 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

27.7 mm

Innendurchmesser:

23.2 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Druckfestigkeit:

0 N

Einsatztemperatur:

-40...50 °C

Biegeradius, statisch:

0 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

0 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

0 N

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Corr. Loom Tubing Slit, 1"(25.4mm) X 100' (30.5m), Black