PANDUIT - PANCIDOR-C ICONA IN PLASTICA A INCASSO CON IMMAGINE - CIDOR-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - Piktogramm
Breite - 14.2 mm
Höhe - 4.7 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983777051
Artikelnummer
PANCIDOR-C
Herstellernummer
CIDOR-C
Hersteller
PAN
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
Piktogramm
Breite:
14.2 mm
Höhe:
4.7 mm
Data Icon, Orange


