Startseite

PANDUIT - PANCBR1.5M-M FASCETTA CONTOUR-TY, INGRESSO PARALLELO, - CBR1.5M-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCBR1.5M-M FASCETTA CONTOUR-TY, INGRESSO PARALLELO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983839148

Artikelnummer

PANCBR1.5M-M

Herstellernummer

CBR1.5M-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

142 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANCBR1.5M-M - FASCETTA CONTOUR-TY INGRESSO PARALLELO