PANDUIT - PANC138X019FJC ETICHETTA BIANCA IN POLIOLEFINA, 200/CAS - C138X019FJC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 891.54 mm
Höhe - 4.826 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983349319
Artikelnummer
PANC138X019FJC
Herstellernummer
C138X019FJC
Hersteller
PAN
Farbe:
weiß
Breite:
891.54 mm
Höhe:
4.826 mm
P1 Cassette, Network Label, Adhesive Polyolefin, 1.38" W x .19" H, White


