Startseite

PANDUIT - PANC125X030YPT ETICHETTA BIANCA IN POLIESTERE, TARGHETT - C125X030YPT

KopierenKopieren
PANDUIT - PANC125X030YPT ETICHETTA BIANCA IN POLIESTERE, TARGHETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Länge - 7.6 mm

  • Breite - 31.8 mm

  • Typ - dünnwandig

Packung

  • 2500 ST

EAN

0074983680764

Artikelnummer

PANC125X030YPT

Herstellernummer

C125X030YPT

Hersteller

PAN

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Länge:

7.6 mm

Breite:

31.8 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-Tack Polyester, 1.25"W x .30"H, White, 3"Core