PANDUIT - PANC100X050CBT ETICHETTA BIANCA IN TESSUTO DI VINILE - C100X050CBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 25.4 mm
Höhe - 12.7 mm
Packung
10000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983528851
Artikelnummer
PANC100X050CBT
Herstellernummer
C100X050CBT
Hersteller
PAN
Farbe:
weiß
Breite:
25.4 mm
Höhe:
12.7 mm
ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl Cloth, 1.00"W x .50"H, White, 3"Core


