PANDUIT - PANC100X050A8T THERMAL TRANSFER RAISED PANEL COMPONENT - C100X050A8T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 25.4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983122592
Artikelnummer
PANC100X050A8T
Herstellernummer
C100X050A8T
Hersteller
PAN
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
25.4 mm
Höhe:
12.7 mm
Raised Panel Label, Component, 1.0"W x 0.5"H (25.4mm x 12.7mm), Yellow


